Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufshalbschuh JUSTIN, navy (O1), Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5664814
Hersteller:
     Cortina
Herst.-Nr.:
     057806-39
EAN/GTIN:
     5412252233504
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Das Modell JUSTIN ist ein lässiger, modischer Sneaker, der völlig an die Bedürfnisse der Gesundheitsfachkräfte angepasst worden ist. Dieser geschlossene Schuh mit Schnürsenkeln unterstützt und schützt Ihren Fuß in vollem Maße. Das Air-Element in der Laufsohle gewährleistet eine optimale Stoßdämpfung. Die herausnehmbare Innensohle aus Memory Foam garantiert optimaler Komfort. Das Obermaterial besteht aus Leder und ist einfach mit einem feuchten Tuch und Seife zu reinigen. Die Laufsohle ist rutschhemmend und ist mit einem antistatischen Einsatz ausgestattet. Umschließt den ganzen Fuß und bietet optimalen Schutz, stoßabsorbierend: AIR-Element in der Laufsohle für optimale Stoßdämpfung, sitzt fest am Fuß dank der Schnürsenkel, Gewicht: ca. 450 Gramm pro Schuh (von der Schuhgröße abhängig), herausnehmbare Einlegesohle: Ermöglicht Ihnen, Ihre Innensohlen regelmäßig gegen unsere superbequemen OXYFOAM-Einlegesohlen (Ref. 1205) auszutauschen oder Ihre eigenen orthopädischen Einlagen zu benutzen, Innensohle aus MEMORY FOAM für optimalen Komfort, antistatischer Einsatz, Sohle lässt keine Spuren auf dem Boden, Innenfutter aus Coolmax®: hält den Fuß kühl und führt Transpiration ab, rutschhemmende Gummisohle für mehr Halt, nicht für die Dusche geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß/navy
Norm:
EN ISO 20347:2012 O1 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Synthetik
Futtermaterial:
Netzgewebe
Sohle:
PU/Gummi
Fußbett:
SJ Schaum
Schutzklasse:
O1
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 50,19*
€ 66,43*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,00*
€ 78,66*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,43*
€ 79,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,87*
€ 78,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,97*
€ 74,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,98*
€ 72,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,93*
€ 67,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,19*
€ 59,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.