Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Jasmine (S2), Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5665474
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     IA211-45
EAN/GTIN:
     8033546368206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wat-Out Mikrofaser, wasserabweisend, atmungsaktives und abriebfestes Futter (OverDry), Light Plus Kunststoffkappe, Comfort Plus - durchgehendes, anatomisch atmungsaktives, geformtes Fußbett, weiche PU-Zwischensohle mit Infinergy®, abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU-Laufsohle mit leichtem Absatz.
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Wat-Out Mikrofaser
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest (OverDry)
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (Comfort Plus)
Schutzklasse:
S2
Zwischensohle:
PU und Infinergy®
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
2
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 71,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,14*
€ 83,81*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,87*
€ 85,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,99*
€ 83,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,23*
€ 78,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,08*
€ 76,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,17*
€ 64,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.