Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrhandschuh-MECHANIC 185, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5666164
Hersteller:
     SEIZ
Herst.-Nr.:
     800185-7
EAN/GTIN:
     4260504044733
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh aus robustem Spaltleder in der Innenhand und einer zusätzlichen Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen. Innenfutter aus Nylon-Fleece. Rückhand aus signalgelbem Nylon und einem Knöchelschutz in schwarz. Ein Klettverschluss am Handgelenk und eine Öse zur Befestigung der Handschuhe an der Einsatzjacke.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
schwarz, gelb, rot
Länge:
270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3433C
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Spaltleder, Nylon, Neopren, Nylon-Fleece
Stulpenart:
Klettverschluss
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, nylon arbeits handschuhe, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh größe 7, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,33*
€ 28,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.