| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5666169 Herst.-Nr.: 800185-12 EAN/GTIN: 4260504044788 |
| | |
|
| | |
| Handschuh aus robustem Spaltleder in der Innenhand und einer zusätzlichen Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen. Innenfutter aus Nylon-Fleece. Rückhand aus signalgelbem Nylon und einem Knöchelschutz in schwarz. Ein Klettverschluss am Handgelenk und eine Öse zur Befestigung der Handschuhe an der Einsatzjacke. Weitere Informationen: | | Größe: | 12 | Farbe: | schwarz, gelb, rot | Länge: | 270 mm | Handschuh-Typ: | Fünffinger | Norm - Mechanische Risiken: | EN 388 | Leistungslevels - Mechanische Risiken: | 3433C | Anwendung: | Mechanischer Schutz | Kategorie: | Kategorie II - Mittlere Risiken | Material/Beschichtungsmaterial: | Spaltleder, Nylon, Neopren, Nylon-Fleece | Stulpenart: | Klettverschluss | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | PK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, nylon arbeits handschuhe, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh gr12, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger) |
| | |
| |