Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochmütze Philip, Einheitsgröße, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5666709
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KM 2/3
EAN/GTIN:
     4040857856647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kochballon
Kochhut
Kochmütze
kochhut weiß
Größenverstellbar durch Klettverschluss, 52-60 cm, ca. 29 cm hoch, Leinwandgewebe, 175 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
universal
Farbe:
weiß
Gewicht:
175 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
RO
Weitere Suchbegriffe: kochmütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
420
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 12,87*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 8,62*
€ 12,99*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.