| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 302-5667050 Herst.-Nr.: AK 3/21 EAN/GTIN: 4040857833419 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht, kein Binden, sondern einfache Handhabung durch Fixierschlaufe, industriewäschetauglich, Köpergewebe, 215 g/m². Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Farbe: | ocker | Gewicht: | 215 g/m² | Waschtemperatur: | 95°C | Maße: | 94 x 5 cm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | PL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |