Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krawatte, 148 x 6,5 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5667077
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     AK 4/5
EAN/GTIN:
     4040857949875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Krawatte
Krawatten
karlowsky krawatte
krawatte
Hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht, Krawatte zum Binden in moderner schmaler Form, industriewäschetauglich, Köpergewebe, 215 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Farbe:
anthrazit
Waschtemperatur:
95°C
Maße:
148 x 6,5 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: krawatte grau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
212
€ 4,95*
ab € 9,16*
€ 13,43*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 9,25*
€ 13,55*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 9,54*
€ 13,95*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.