| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5667272 Herst.-Nr.: BLS 3/8 EAN/GTIN: 4040857945181 |
| | |
|
| | |
| Latzschürze mit Bändern aus Schürzenstoff, mit Nahtsicherung, Latzbandlänge ca. 60 cm, Köpergewebe, 215 g/m². Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | 75 x 100 cm (Breite x Länge) | Farbe: | rot | Gewicht: | 215 g/m² | Waschtemperatur: | 60°C | Länge: | 100 cm | Geschlecht: | Unisex | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,53* | € 12,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,54* | € 12,28* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,89* | € 12,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|