| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5667400 Herst.-Nr.: BMM 2/3-XL EAN/GTIN: 4040857958921 |
| | |
|
| | |
| Herrenmantel in lockerer Passform, bequem geschnitten, Reverskragen, 1 aufgesetzte Brusttasche links, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 4 Knöpfe, Köpergewebe, 195 g/m². Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | XL | Farbe: | weiß | Gewicht: | 195 g/m² | Waschtemperatur: | 60°C | Geschlecht: | Herren | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,82* | € 37,61* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,02* | € 37,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|