| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5667403 Herst.-Nr.: BRF 1/1-XS EAN/GTIN: 4040857914361 |
| | |
|
| | |
| Damenkellnerrock mit verstellbarer Bundweite durch Gummiband mit Knopf, 2 seitliche Eingrifftaschen, Schlitz in der hinteren Mitte, ca. 15cm Länge, Leinwandgewebe, 170 g/m² (Oberstoff), Leinwandgewebe, 60 g/m² (Futterstoff). Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester | Größe: | XS | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 170 g/m² | Futtermaterial: | 100 % Polyester | Waschtemperatur: | 30°C | Geschlecht: | Damen | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Bundhose, Latzhose |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,53* | € 28,96* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,71* | € 29,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|