Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenhose Tina, schwarz, Gr. 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5667455
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     HF 3/1-36
EAN/GTIN:
     4040857927576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Bequeme Passform durch Stretchfaser, gekrumpft, waschecht, hintere Passe, leicht ausgestelltes Bein, normale Leibhöhe, leicht ausgestelltes Bein, 2 seitliche Eingriffstaschen, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen, Gürtelschlaufen, Köpergewebe, 270 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
97 % Baumwolle, 3 % Elastolefin
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Gewicht:
270 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
RO
Weitere Suchbegriffe: Damenarbeitshose, Damenhose, Bäckerhose, Kochhose, kochhose schwarz, bundhose, Arbeitshose, Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 43,02*
€ 55,71*
11 Tage
64
€ 4,95*
ab € 43,00*
€ 55,72*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,69*
€ 57,85*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.