Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenhose Tina, schwarz, Gr. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5667457
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     HF 3/1-40
EAN/GTIN:
     4040857927606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Bequeme Passform durch Stretchfaser, gekrumpft, waschecht, hintere Passe, leicht ausgestelltes Bein, normale Leibhöhe, leicht ausgestelltes Bein, 2 seitliche Eingriffstaschen, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen, Gürtelschlaufen, Köpergewebe, 270 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
97 % Baumwolle, 3 % Elastolefin
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Gewicht:
270 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
RO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
77
€ 4,95*
ab € 42,98*
€ 55,94*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 43,30*
€ 56,46*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,62*
€ 58,14*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.