Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenhose Tina, weiß, Gr. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5667468
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     HF 3/3-40
EAN/GTIN:
     4040857887573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Bequeme Passform durch Stretchfaser, gekrumpft, waschecht, hintere Passe, leicht ausgestelltes Bein, normale Leibhöhe, leicht ausgestelltes Bein, 2 seitliche Eingriffstaschen, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen, Gürtelschlaufen, Köpergewebe, 270 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
97 % Baumwolle, 3 % Elastolefin
Größe:
40
Farbe:
weiß
Gewicht:
270 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Damen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
RO
Weitere Suchbegriffe: Damenarbeitshose, Damenhose, Bäckerhose, Kochhose, bäckerhose weiß, bundhose, Arbeitshose, Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
80
€ 4,95*
ab € 39,42*
€ 51,53*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 39,73*
€ 52,03*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 40,99*
€ 53,63*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.