Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfleiste, 2er Pack, 5-Loch, 12 cm Abstand, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5667628
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KL 1/1
EAN/GTIN:
     4040857982810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfleiste
Knopfreihe
knopfleiste
Geeignet für Kochjacke Agathe (JF 1), Pauline (JF 2), Danny (JM 21, JM 22, JM 23), für zweireihige 5-Loch-Jacken (je 5 Löcher untereinander), hochveredelt, gekrumpft, waschecht, Köpergewebe, 210 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Farbe:
schwarz
Gewicht:
210 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Abmessung:
12 cm Abstand
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
RO
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 9,55*
Lager 302
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 9,64*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.