Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochmütze Jean, Einheitsgröße, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5667656
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KM 16/3
EAN/GTIN:
     4040857936899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kochballon
Kochhut
Kochmütze
kochhut weiß
Kochmütze größenverstellbar durch Klettverschluss, mit Polyestereinsatz am Oberkopf, ca. 21 cm hoch, gekrumpft, waschecht, 100% Polyester (Netzstoffeinsatz), 100 % Baumwolle (Oberstoff), 230 g/m².
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
universal
Farbe:
weiß
Gewicht:
230 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
RO
Weitere Suchbegriffe: kochmütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
430
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 13,97*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 9,48*
€ 14,08*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.