Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kellnerbörse 18,2 x 10 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5667822
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KZB 27/1
EAN/GTIN:
     4040857900227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Kellnerbörse mit einem Reißverschlussfach, 5 Scheinfächer, Geldschütte, Leiterschloss, 100% Rindsleder.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Rindsleder
Größe:
18,2 x 10 cm
Farbe:
schwarz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Kellnerbörse, Kellnertasche, brieftasche schwarz, brieftasche, karlowsky kellnerbörse, Geldscheintasche, Kombibörse, Lederbörse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
800
€ 4,95*
ab € 23,20*
€ 30,84*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 23,26*
€ 31,14*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.