Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Hose 1368 686 21, weiß, normal, Gr. 46n


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5668900
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1368 686 21 46N
EAN/GTIN:
     4010365941111
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Diese weisse Arzthose ist ein gutes Beispiel für Berufsbekleidung zum Wohlfühlen. Denn das hautfreundliche Mischgewebe nach Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert und mit einem Stretchanteil ist für die gut sitzende Form verantwortlich. Die Arbeitshose ist geradlinig geschnitten und passt sich perfekt Ihrer Körperform an. Zudem bietet die weisse Arzthose uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Komfort, den Sie bei jedem Arbeitsschritt fühlen. Mit dem präzise verarbeiteten Bund sitzt die Hose passgenau auf der Taille. Die schmalen Schlaufen sind perfekt für einen stilvollen Gürtel. Die weisse Arzthose ist mit durchdachten Taschen ausgestattet, die Ihnen hilfreich zur Hand gehen. Vorne hat die weisse Arzthose zwei ergonomisch geformte Seitentaschen, hinten eine Gesäßtasche mit Paspelverschluss. Das einlaufsichere und pflegeleichte Material kann mühelos in der Haushaltsmaschine gewaschen und gereinigt werden. Fühlen Sie sich in Ihrer Berufsbekleidung wohl und testen Sie eine weisse Arzthose von BP. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.
Weitere Informationen:
Material:
48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Elastolefin
Größe:
46N
Farbe:
weiß
Gewicht:
230 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Geschlecht:
Herren
Schrittlänge:
83 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,78*
€ 36,01*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,89*
€ 36,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 28,06*
€ 37,56*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 30,92*
€ 41,24*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.