Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Service Delray 38649, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5669978
Hersteller:
     Shoes For Crews
Herst.-Nr.:
     38649-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wasserabweisend, neu designte rutschhemmende Gummi-Laufsohle, vollständig gekörntes natürliches Obermaterial Leder, herausnehmbare gepolsterte Einlegesohle, schmal zulaufende Laufsohle mit minimiertem Stolperrisiko.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Serviceschuh
Obermaterial:
Leder
Futtermaterial:
Gummi
Sohle:
Gummi
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Zwischensohle:
Gummi
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,54*
€ 57,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,25*
€ 56,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,56*
€ 54,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,27*
€ 53,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,50*
€ 52,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,87*
€ 43,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.