Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 6729 (O2), Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5671148
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     6729-38
EAN/GTIN:
     4042035774651
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atmungsaktives Textil, weiß, Zwischensohle Soft-PU, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510), sanitized behandelt, antistatisch, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Ristbereich mit Schnürung, wasserabweisend.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
atmungsaktives Textil
Futtermaterial:
atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle:
TPU
Fußbett:
auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
Schutzklasse:
O2
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Zwischensohle:
Soft-PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,94*
€ 66,06*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 50,75*
€ 66,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,14*
€ 68,26*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,12*
€ 75,54*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,56*
€ 79,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,01*
€ 78,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,01*
€ 73,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,24*
€ 72,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,02*
€ 67,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,75*
€ 60,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.