Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke MOTION TEX LIGHT, grau/schwarz, Gr. 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5672334
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7552-98
EAN/GTIN:
     4059904072329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Arbeitsjacke, grau / schwarz, 245 g/m2, durchgängiger Reißverschluss mit Druckknopfverschluss am Bund, zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifttaschen, Innentasche, zwei große Seitentaschen, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Knöpfen, Reflexbiesen auf Brust und Rücken, Gummizug am Bund, OEKO-TEX Standard 100.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
98
Farbe:
grau/schwarz
Gewicht:
245 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,78*
€ 18,81*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 18,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,13*
€ 24,79*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,06*
€ 24,96*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 18,93*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.