Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASSY® Sweatshirt Filix, schwary, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5672690
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     3002703080B0607002XL
EAN/GTIN:
     5414729052717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Kurzer Reißverschluss, Reißverschluss mit Kinnschutz, lange Ärmel, verstärkte Nähte an Kragen, Schultern und Ärmeln, Ärmelbündchen, Bund und Kragen aus Strick, Stickerei in Kontrastfarbe, ideal zur Veredelung, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft.
Weitere Informationen:
Material:
80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
290 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
434
€ 5,90*
ab € 20,40*
€ 27,81*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,34*
€ 27,83*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,37*
€ 35,45*
€ 5,00*
ab € 26,91*
€ 36,09*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
3002703080B0825002XL
ab € 20,33*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0825003XL
ab € 20,42*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0825004XL
ab € 20,33*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500L
ab € 20,43*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500M
ab € 20,30*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500S
ab € 20,39*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500XL
ab € 20,31*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500XS
ab € 20,36*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0607002XL
ab € 20,44*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0607003XL
ab € 20,32*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0607004XL
ab € 20,44*
Ähnlich
DASSY
3002703080B060700L
ab € 20,46*
Ähnlich
DASSY
3002703080B060700M
ab € 20,40*
Ähnlich
DASSY
3002703080B060700S
ab € 20,36*
Ähnlich
DASSY
3002703080B060700XL
ab € 20,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.