Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASSY® Softshelljacke Gravity, schwarz/anthrazitgrau, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5672979
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     3003964021B6744002XL
EAN/GTIN:
     5414729098609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Ärmel mit Trikot-Windschutz, Cordura® Ellbogen-Patches, Bund über elastischen Kordelzug verstellbar, langer Reißverschluss, Reißverschluss mit Kinnschutz, verlängerter Rücken, 2 Schubtaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss, Handytasche, Tasche für Mini-Tablet, Innentasche, abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug, reflektierende Details, dreilagige Softshell mit Fleece-Futter, wasserdichter Stoff, winddichter Stoff, atmungsaktiver Stoff, Hauptstoff: mechanischer Stretch, Doppelte Kappnähte, von Schulter zu Schulter verstärkt, Stickerei in Kontrastfarbe, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz/anthrazitgrau
Futtermaterial:
Fleece
Waschtemperatur:
30 °C
Flächengewicht:
280 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Verstärkung:
Nylon Cordura®
Wassersäule:
5000 mm
Atmungsaktivität:
5000 g/m²/24h
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
280
€ 5,90*
ab € 60,43*
€ 78,52*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,44*
€ 78,53*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,42*
€ 95,90*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
3003964021B6479002XL
ab € 60,43*
Ähnlich
DASSY
3003964021B6479003XL
ab € 60,86*
Ähnlich
DASSY
3003964021B647900L
ab € 60,42*
Ähnlich
DASSY
3003964021B647900M
ab € 60,42*
Ähnlich
DASSY
3003964021B647900S
ab € 60,42*
Ähnlich
DASSY
3003964021B647900XL
ab € 60,48*
Ähnlich
DASSY
3003964021B647900XS
ab € 60,48*
Ähnlich
DASSY
3003964021B6846002XL
ab € 60,46*
Ähnlich
DASSY
3003964021B6846003XL
ab € 60,49*
Ähnlich
DASSY
3003964021B684600L
ab € 60,48*
Ähnlich
DASSY
3003964021B684600M
ab € 60,43*
Ähnlich
DASSY
3003964021B684600S
ab € 60,42*
Ähnlich
DASSY
3003964021B684600XL
ab € 60,48*
Ähnlich
DASSY
3003964021B684600XS
ab € 60,45*
Ähnlich
DASSY
3003964021B6541002XL
ab € 60,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.