Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutz-Bundhose Forest Jack Red, rot/anthrazit/warngelb, Gr. 62/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5675271
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-3300-62/64
EAN/GTIN:
     4251387516929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte, verschließbar durch Klettverschluss, Zollstocktasche rechts, Seitentasche mit Patte rechts, verschließbar durch Klettverschluss, Hinterhose der Hosenbeine mit einem Reißverschluss zur Belüftung, Gürtelschlaufen, Knöpfe für Hosenträger, Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst, im Schnitt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit, mit 7-lagiger Schnittschutzeinlage.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
62/64
Farbe:
rot/anthrazit/warngelb
Norm:
EN 381-5:1995 Typ A
Futtermaterial:
100 % Polyester
Schnittschutz:
100 % Polyester
Klasse Kettengeschwindigkeit:
Klasse 1
FPA-Standard zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,50*
€ 85,73*
€ 5,00*
ab € 73,87*
€ 89,30*
€ 4,90*
ab € 72,73*
€ 91,17*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 78,94*
€ 96,05*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 80,91*
€ 98,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.