Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel AVANGER (S3), Weite 11, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5675340
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DM10184-39
EAN/GTIN:
     8033546377376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Putek, hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv, OverDry Futter - atmungsaktiv und abriebfest, Light Plus Kunststoffkappe, Flex-System Zero - durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle, Vento Plus - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv, abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatisches PU/PU-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/orange
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
11
Schuhtyp:
Stiefel
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,94*
€ 79,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,65*
€ 79,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,84*
€ 75,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,91*
€ 73,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,16*
€ 60,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.