Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Handwerkerhose Kl. 1 247 FAS, schwarz, Gr. C52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5676063
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100279-940-C52
EAN/GTIN:
     7322301976611
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Funktional ausgestattete High Vis-Handwerkerhose, zu 100% aus robustem FAS®-Baumwollmaterial, besonders gut auf Baustellen einsetzbar. FAS® Twill / Schmutz-, öl-, wasserabweisend / Doppelt abgesteppte Reflexstreifen / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 Vordertaschen mit Dehnungsfalte / 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalte - eine mit Patte und Klettverschluss / 2 D-Ringe / Beintasche mit Patte und Druckknopf, mit Handytasche und verdecktem Ausweishalter / 2 Hammerschlaufen / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche (über der Seitennaht) - mit Werkzeugtasche, Stifttasche, 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292) / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
C52
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20471
Gewicht:
375 g/m²
Waschtemperatur:
85°C
Fluoreszierendes Material:
80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Verstärkung:
100 % Polyamid
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,10*
€ 88,38*
8 Tage
695
€ 5,99*
ab € 67,84*
€ 88,77*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 90,64*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 78,92*
€ 110,06*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100279-396-C44
ab € 67,31*
Ähnlich
Fristads Kansas
100279-541-C44
ab € 67,60*
Ähnlich
Fristads Kansas
100279-940-C44
ab € 67,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.