Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationsfilter A1B1E1K1HgP3 R EasyLock® 9730


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5677381
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     973001
EAN/GTIN:
     4019444008295
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter
mehrbereichs-kombifilter p3 moldex
mehrbereichs-kombifilter p3
EasyLock® Kombinationsfilter bestehen aus vormontierten Partikel- und Gasfiltern. Mit dem Bajonettanschluss können sie direkt an Serie 7000 und 9000 Maskenkörper montiert werden. Gas- und Partikelfilter sind nicht fest miteinander verbunden und lassen sich einzeln austauschen. Nicht aufgebrauchte Filter können so weiterverwendet werden. Das spart Kosten und Ressourcen.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung:
Kombinationsfilter
Modell:
9730
Schutzstufe:
A1B1E1K1HgP3 R
Anschluss:
Bajonett
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs-kombifilter, Gasfilter, Atemfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,46*
  
Preis gilt ab 4.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 32,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Pakete
€ 77,21*
€ 91,8799
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 76,27*
€ 90,7613
pro Paket
ab 45 Pakete
€ 72,65*
€ 86,4535
pro Paket
ab 90 Pakete
€ 70,09*
€ 83,4071
pro Paket
ab 4500 Pakete
€ 65,46*
€ 77,8974
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.