Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Gehörschutzstöpsel 1100R , Nachfüllbeutel mit 500 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5678985
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1100R
EAN/GTIN:
     4046719019403
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Nachfülltüte mit 3M™ 1100 Gehörschützer für die Verwendung mit dem 3M™ One-Touch™ Spender, gibt leichten Zugriff auf Gehörschützer. Enthält 500 Paar komfortable Gehörschützer aus weichem Schaumstoff, mit einem schmäler werdenden Design, das für die meisten Gehörgänge passend ist. Details: Nachfülltüte mit 3M™ 1100 Gehörschützer für die Verwendung mit dem 3M™ One-Touch™ Spender • die Nachfülltüte enthält 2000 Paar 3M™1100 Gehörschutzstöpsel • der Gehörschutzstöpsel-Spender erinnert daran, Gehörschutz zu tragen und macht die Ohrstöpsel regelmäßigen Benutzern und Besuchern in lauten Umgebungen leicht verfügbar • der weiche Polyurethanschaumstoff ist hypoallergen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Norm:
EN 352-2:2002
Ausführung:
Beutel 500 Paar
SNR-Wert:
37 dB
Material-Ohrstöpsel:
Polyurethanschaum
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BR
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel 3m, einweg ohrstöpsel, nachfüllpack gehörschutzspender snr 37, Ohrenstöpsel, Watte (Gehörschutzstöpsel)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
4
€ 6,95*
ab € 60,00*
€ 70,00*
17 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 55,64*
€ 70,55*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 58,25*
€ 77,87*
Lager 302
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 65,55*
€ 82,45*
16 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 90,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 82,45*
€ 98,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,55*
€ 94,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,85*
€ 93,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,55*
€ 78,00
pro Packung
1 Packung enthält 500 Paar (ab € 0,1311* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 329,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.