Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe MaxiCut® Oil™ (ATG® 44-305), Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5678998
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2482-7
EAN/GTIN:
     4792249070383
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuhe, UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung (NBR = Nitrile Butadiene Rubber), ¾ beschichtet, mittlere Schnittfestigkeit, verstärkte Daumenbeuge, vorgewaschen, waschbar bis 40°C. Diese Öko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von Rückständen sind. Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher" sind. Flüssigkeits-Abweisend durch LIQUItech® Technologie, CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit, Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen, ERGOtech® für höchsten Tragekomfort, Handschuhlänge: ca. 25 cm, Materialstärke: 1,10 mm. Flüssigkeitsabweisend, zusätzliche Nitril-Micro-cup-Beschichtung für einen festen Griff auf öligen Oberflächen, durch innovative Garne mittlere Schnittfestigkeit, Flexibilität und gutes Tastempfinden, höchster Tragekomfort, Öko-Tex® zertifiziert. Einsatzgebiete: Gedacht für mechanische Tätigkeiten in öliger oder feuchter Umgebung und mit einer erhöhten (mittleren) Schnittbelastung, wie z. B. der Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Blechen, Glas sowie Messern. Einsatzbeispiele: Montagearbeiten, Inspektion und Wartung, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Sortierarbeiten, Qualitätskontrolle, Transport und Logistik, Agrarwirtschaft und Gartenbau, Hobby, Freizeit, Gartenarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
grün/schwarz
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4341B
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial:
UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe
Stulpenart:
Strickbund
Norm - Thermische Risiken:
EN 407:2004
Leistungslevels - Thermische Risiken:
X1XXXX
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 7,20*
€ 9,34*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 9,37*
Lager 302
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 10,20*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,16*
€ 10,27*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paar
ab 40 Paar
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 122,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.