Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Schnittschutzhandschuhe MaxiCut® Oil (ATG® 44-305), Gr. 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302-5679001
Hersteller:
BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
2482-10
EAN/GTIN:
4792249070475
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuhe, UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung (NBR = Nitrile Butadiene Rubber), ¾ beschichtet, mittlere Schnittfestigkeit, verstärkte Daumenbeuge, vorgewaschen, waschbar bis 40°C. Diese Öko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von Rückständen sind. Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher" sind. Flüssigkeits-Abweisend durch LIQUItech® Technologie, CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit, Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen, ERGOtech® für höchsten Tragekomfort, Handschuhlänge: ca. 25 cm, Materialstärke: 1,10 mm. Flüssigkeitsabweisend, zusätzliche Nitril-Micro-cup-Beschichtung für einen festen Griff auf öligen Oberflächen, durch innovative Garne mittlere Schnittfestigkeit, Flexibilität und gutes Tastempfinden, höchster Tragekomfort, Öko-Tex® zertifiziert. Einsatzgebiete: Gedacht für mechanische Tätigkeiten in öliger oder feuchter Umgebung und mit einer erhöhten (mittleren) Schnittbelastung, wie z. B. der Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Blechen, Glas sowie Messern. Einsatzbeispiele: Montagearbeiten, Inspektion und Wartung, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Sortierarbeiten, Qualitätskontrolle, Transport und Logistik, Agrarwirtschaft und Gartenbau, Hobby, Freizeit, Gartenarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grün/schwarz
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4341B
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial:
UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe
Stulpenart:
Strickbund
Norm - Thermische Risiken:
EN 407:2004
Leistungslevels - Thermische Risiken:
X1XXXX
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
... >
Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutzhandschuh cut3 gr10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
,
Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger)
,
Gummihandschuhe (Fünffinger)
,
Handschuhe (Fünffinger)
,
Lederhandschuhe (Fünffinger)
,
Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,51*
€ 8,02*
Lager 1690
4 Tage
63
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 8,78*
Lager 302
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 8,82*
Lager 260
7 Tage
24
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 8,84*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 8,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 105,84* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 11
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,07*
Sonstiges
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 7
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,18*
Sonstiges
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 8
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,06*
Sonstiges
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 9
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen