Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzen-Tecjacke Indiana 863, schwarz, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5679460
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     863005003
EAN/GTIN:
     4045981140969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Funktionelle, atmungsaktive, sportlich geschnittene Kapuzenjacke, mit Raglanärmeln, angeschnittener, weitenverstellbarer Kapuze mit Tunnelkordelzug und Stoppern, hochwertigem Frontreißverschluss mit Reißverschluss-Garage und Einschubtaschen mit Click-down-Reißverschlüssen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem und angenehm weichem 2-Lagen-Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Waschtemperatur:
30 °C
Flächengewicht:
230 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,59*
€ 42,95*
€ 4,90*
ab € 34,17*
€ 46,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,47*
€ 46,55*
9 Tage
59
€ 5,90*
ab € 35,99*
€ 47,04*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 39,62*
€ 52,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0863005008
ab € 31,76*
Ähnlich
Hakro
0863005009
ab € 35,12*
Ähnlich
Hakro
0863005006
ab € 31,91*
Ähnlich
Hakro
0863005005
ab € 31,97*
Ähnlich
Hakro
0863005004
ab € 32,00*
Ähnlich
Hakro
0863005007
ab € 31,80*
Ähnlich
Hakro
0863328008
ab € 31,88*
Ähnlich
Hakro
0863328009
ab € 34,90*
Ähnlich
Hakro
0863328006
ab € 31,91*
Ähnlich
Hakro
0863328005
ab € 31,84*
Ähnlich
Hakro
0863328004
ab € 32,01*
Ähnlich
Hakro
0863328007
ab € 32,00*
Ähnlich
Hakro
0863328003
ab € 31,80*
Ähnlich
Hakro
0863034008
ab € 31,81*
Ähnlich
Hakro
0863034009
ab € 35,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.