Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Berufsstiefel Purofort FoodPro MultiGrip, weiß/blau, Gr. 35/36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5679515
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     DA60131-35/36
EAN/GTIN:
     8713197042655
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Berufstiefel eigens für die Lebensmittelbranche. Extra glatte Form und Schaft, sehr leicht zu reinigen. Geschlechtsspezifischer Leisten bis Gr. 39 für Damen optimiert. Rutschhemmende zertifizierte PU-Sohle, bedingt beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien. Antistatisch.
Weitere Informationen:
Größe:
35/36
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC
Ausführung:
Gummistiefel
Obermaterial:
Purofort®
Schafthöhe:
ca. 38 cm
Sohle:
Purofort®, blau
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,20*
€ 74,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,41*
€ 73,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,61*
€ 69,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,19*
€ 66,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,18*
€ 64,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.