Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzfrontalschutzmantel, 400 g/m², 120 cm, silber, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5679556
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSFM120KKA-2-54
EAN/GTIN:
     4030971118974
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel gr. 54
Frontalschutzmantel aus Preox-Aramidgewebe, aluminisiert, ca. 400 g/m², sehr angenehmer Tragekomfort, hohe Hitzereflektion, Rücken offen, hitzebeständiger Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Material:
Preox-Aramidgewebe, aluminisiert
Größe:
54
Farbe:
silber
Norm:
EN ISO 11612:2015
Flächengewicht:
400 g/m²
Länge:
120 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Feuerschutzmantel, Mantel (Flammschutz-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,40*
€ 301,48*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,80*
€ 336,46*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,48*
€ 358,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,04*
€ 355,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,25*
€ 318,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-2-46
ab € 259,27*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KKA-2-46
ab € 251,18*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-2-46
ab € 270,06*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-2-50
ab € 262,23*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-2-46
ab € 296,91*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-2-46
ab € 301,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.