Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel RENZO S High ESD 764741 (S3), Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5679570
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     764751-41
EAN/GTIN:
     4030839276006
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sie suchen einen zuverlässigen Sicherheitsstiefel mit vielfältigen Schutzeigenschaften? Dann können wir Ihnen den RENZO S HIGH ESD S3 HI aus der ELTEN Safety Grip Serie mit besonders hohem Schaft empfehlen. Er ist ausgesprochen strapazierfähig, denn als Obermaterial wurde extra robustes Rindleder verwendet. Innen bewirkt atmungsaktives Textilfutter ein angenehmes Schuhklima. Ergonomisch geformte Zehenschutzkappen schützen den Fuß vor herabfallenden schweren Gegenständen. Zur Schutzausrüstung gehört überdies eine wärmeisolierende Laufsohle. Die Ausstattung des Sicherheitsstiefel mit reflektierendem Material bietet zusätzlichen Schutz durch gute Sichtbarkeit auch bei schlechtem Licht. Der PU-Spitzenschutz verhindert den vorzeitigen Abrieb des Sicherheitsstiefel im Vorfußbereich und sorgt für seine Langlebigkeit. Da der Größengang des RENZO S HIGH ESD S3 HI bei 36 beginnt und bei 50 endet, ist er sowohl für Damen als auch für Herren geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Rindleder
Futtermaterial:
atmungsaktives Textilfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
Gummi
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Stahl
Brandsohle:
ESD-fähiges Softvlies
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Zwischensohle:
PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 67,48*
€ 83,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,51*
€ 83,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,34*
€ 83,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,91*
€ 85,59*
Lager 302
11
Frei Haus
ab € 84,49*
€ 102,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,92*
€ 122,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,30*
€ 120,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,65*
€ 112,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,40*
€ 111,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,49*
€ 100,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.