Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 7007 Henk (S1P), Weite 13, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5680011
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7007XW41
EAN/GTIN:
     4031783082064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen, praktischer Schnellverschluss, EN ISO 20345 S1P SRC ESD, praktischer Schnellverschluss, Schaft aus gelochtem Microfasermaterial, Klimaregulierendes Textil-Futter, Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich, weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend,besonders rutschhemmend, zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191, Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit, textiler, flexibler Durchtrittschutz, Größe 36-47 in Weite N (11), Größe 39-50 in Weite XW (13).
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz/grau
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
Klimaregulierendes Textil
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU
Weite:
13
Fußbett:
Baak ESD Softstep-Einlegesohle
Schutzklasse:
S1P
Durchtrittschutz:
Textil
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Zwischensohle:
PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,59*
€ 58,89*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 46,26*
€ 59,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,33*
€ 59,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,63*
€ 67,84*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,49*
€ 83,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,85*
€ 99,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,39*
€ 98,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,82*
€ 91,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,57*
€ 88,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 71,86*
€ 85,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 67,49*
€ 80,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,58*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,57*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,54*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,79*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,77*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,71*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,70*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,58*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 44,64*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 53,71*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 64,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.