Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindnarbenleder-Handschuhe EXCELLENT DRIVER N, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5680332
Hersteller:
     Kromwell Technik
Herst.-Nr.:
     HDN
EAN/GTIN:
     4029234502605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Rindnappalederhandschuhe, natur mit Gummizug auf dem Handrücken, ungefüttert. Ca. 25 cm lang bei Größe 10
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
natur
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2132
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Rindnappaleder
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, rindlederhandschuh gr.8, rindlederhandschuhe, lederschutzhandschuhe rindnarbenleder, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,29004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,52417* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,32008*
€ 49,1709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,64004*
€ 48,36165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,33004*
€ 45,61275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,07004*
€ 44,11335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,02004*
€ 42,86385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,29004*
€ 36,04515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.