| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5681197 Herst.-Nr.: 902-04-XL EAN/GTIN: 4251478217315 |
| |
|
| | |
| Die HRM Unisex Sweatshirts bestehen aus besonders robustem, weichem Mischgewebe (80% Baumwolle und 20% Polyester) mit einer sehr glatten Oberflächenstruktur und einer angerauten Innenseite. Sie haben eine modische Passform und Nähte an Schultern, Armausschnitten und Abschlussbündchen, die mit Flatlock-Ziernähten hervorgehoben sind. Ein verstärktes, farblich passendes Nackenband und ein Saum- und Ärmelabschluss aus elastischen 2x2 Rippstrick-Bündchen runden das harmonische Bild ab. Die HRM Sweat-shirts sind alle Einlauf und Anti-Pilling vorbehandelt. Sie sind bis zu 60°C waschbar und auch für die Industriewäsche geeignet, da sie als Workwear für den Indoor und Outdoor-Bereich konzipiert wurden. Sie sind dank ihrer feinen Oberflä-chenstruktur besonders gut für die Textilveredelung geeignet. Weitere Informationen: | | Material: | 80 % Baumwolle, 20 % Polyester | Größe: | XL | Farbe: | navy | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 320 g/m² | Geschlecht: | Unisex | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | BD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,51* | € 25,50* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,51* | € 25,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|