Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norit Bundhose 6401, schiefer/schwarz, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5681817
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6401050
EAN/GTIN:
     4030913960357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit. Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht. Die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
50
Farbe:
schiefer/schwarz
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
245 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
Geschlecht:
Herren
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Verstärkung:
100 % Nylon
Elastischer Einsatz:
95 % Polyester, 5 % Elastan
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 24,38*
€ 33,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 34,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,17*
€ 34,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,81*
€ 36,65*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 30,52*
€ 40,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,25*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,27*
Ähnlich
Planam
6400024
ab € 24,21*
Ähnlich
Planam
6403024
ab € 24,30*
Ähnlich
Planam
6405024
ab € 24,17*
Ähnlich
Planam
6406024
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
6407024
ab € 24,29*
Ähnlich
Planam
6408024
ab € 24,21*
Ähnlich
Planam
6409024
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.