Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norit Bundhose 6402, kornblau/schwarz, Gr. 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5681835
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6402028
EAN/GTIN:
     4030913960531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit. Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht. Die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
28
Farbe:
kornblau/schwarz
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
245 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
Geschlecht:
Herren
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Verstärkung:
100 % Nylon
Elastischer Einsatz:
95 % Polyester, 5 % Elastan
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,11*
€ 31,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,04*
€ 31,48*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,21*
€ 32,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,00*
€ 32,66*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 30,49*
€ 39,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
64020102
ab € 24,04*
Ähnlich
Planam
64020106
ab € 23,89*
Ähnlich
Planam
64020110
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
6402025
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
6402026
ab € 24,02*
Ähnlich
Planam
6402027
ab € 24,00*
Ähnlich
Planam
6402029
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
6402042
ab € 24,04*
Ähnlich
Planam
6402044
ab € 24,05*
Ähnlich
Planam
6402046
ab € 24,04*
Ähnlich
Planam
6402048
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
6402050
ab € 24,02*
Ähnlich
Planam
6402052
ab € 23,99*
Ähnlich
Planam
6402054
ab € 23,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.