Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Arbeitsjacke 1992 570, nachtblau/schwarz, lang, Gr. 64/66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5683036
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1992-570-110-64/66l
EAN/GTIN:
     4055301096593
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Optimale Bewegungsfreiheit dank Materialmix und Armliftsystem, robust durch gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln, mit reflektierende Elemente, schmale Passform. Wäscheeignung ISO 15797 + Oeko Tex Standard 100.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
64/66L
Farbe:
nachtblau/schwarz
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
270 g/m²
Geschlecht:
Herren
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 60,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,31*
€ 60,74*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,99*
€ 62,46*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 51,93*
€ 67,53*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.