Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Arbeitshose 1998 570, schwarz, normal, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5683245
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1998570003248n
EAN/GTIN:
     4055301616654
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mit Kniepolstertasche, Reflexelemente am Bein, ergonomischer Schnitt, schlanke Passform.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
48N
Farbe:
schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
250 g/m²
Länge:
83 cm
Geschlecht:
Herren
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
AM
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 5,90*
ab € 48,57*
€ 61,64*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,46*
€ 62,36*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 48,27*
€ 66,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,04*
€ 71,05*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,33*
€ 73,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.