Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstosskappe A1+™, verkürzter Schirm 50 mm, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5683845
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     ABS000-000-600
EAN/GTIN:
     5038428125000
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Die HARDCAP A1+™ ist ein weiteres wichtiges JSP Produkt im Kopfschutzbereich. Sie wurde nach den aktuellsten Standards entwickelt und ist das Ergebnis jahrelanger Design-Entwicklung und Überlegung. Durch ihre glatte, flache Ausführung ist die HardCap A1+™ fast nicht von einer normalen Schirm-Mütze zu unterscheiden. Alle Farbvarianten haben dezente, reflektierende Paspeln für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit. Öffnungen in der Innenschale und zwei Mesh-Einsätze in der äußeren Kappe sorgen für eine zusätzliche Belüftung und ein angenehmes Temperatur-Niveau. Durch den einzigartigen Einhandriemen kann die Anstosskappe schnell passgenau und bequem an die meisten Kopfgrößen und -formen angepasst werden. Für Kopfgrößen von 53 bis 64 cm geeignet. Die Innenschale ist herausnehmbar. Die Außenkappe ist zu hygienischen Zwecken voll waschbar-somit wird der Lebenszyklus der HARDCAP A1+™ verlängert. Frottier-Schweißband mit starker Absorptionskraft bietet zusätzlichen Komfort für den Träger. Durch ultraschlankes unauffälliges Design ist die HARDCAP A1+™ fast nicht von einer Standard Baseballcap zu unterscheiden. Erhältlich in Hi-Vis Orange und Hi-Vis Gelb. Besonders nützlich bei schlechten Sichtverhältnissen.
Weitere Informationen:
Material:
HDPE-Innenschale, Textilüberzug
Farbe:
rot
Norm:
EN 812:2012
Kopfumfang:
53 - 64 cm
Ausführung:
verkürzt
Gewicht:
155 g
Schirmlänge:
50 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 18,7725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 447,99*
€ 533,1081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 445,33*
€ 529,9427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 413,45*
€ 492,0055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 403,49*
€ 480,1531
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 375,45*
€ 446,7855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.