Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilüberzug für Anstosskappe AeroLite® Mikroschirm 25 mm, warnorange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5684013
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AAG050-001-600
EAN/GTIN:
     5038428233736
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Die neue AeroLite® Anstosskappe ist die leichteste Vollschalen Anstosskappe, die am Markt angeboten wird. Als eine direkte EVO®lution der sehr beliebten HardCap A1+ ist die AeroLite® Anstosskappe das Mass der Innovation bei JSP® im Bereich des Kopfschutzes. Sie bietet den vollen Schutz als Anstosskappe und erfüllt alle Anforderungen der europäischen Norm EN812:2012. Entwickelt und optimiert von JSP® wiegt die AeroLite® Anstosskappe weniger als 135g und bietet gleichwohl die volle Schutzwirkung. Die AeroLite® Anstosskappe erfüllt und übertrifft fortlaufend die Anforderungen im Aufpralltest und ist die leistungsstärkste Leichtgewichts-Anstosskappe auf dem Markt. Die AeroLite® Anstosskappe ist nachgewiesen die am besten durchlüftete Anstosskappe, die auf dem Markt angeboten wird, und bietet auch eine bessere Durchlüftung als die HardCap A1+ und alle ihrer Wettbewerber. Mit einem Gewicht von weniger als 135g bietet die AeroLite® Anstosskappe höchste Sicherheit mit einem besonders leichten EPP (Expanded Polypropylene) Aufprallabsorber kombiniert mit einer stabilen Schale aus HDPE (High Density Polyethylene) und einem leichten Überzug aus Polyester. Sowohl das Schweissband als auch die Komforteinlage sind mit Polygiene® beschichtet, einer antibakteriellen Ausstattung, die das Wachstum von geruchsbildenden Bakterien hemmt und damit unangenehme Gerüche verhindert. Mit dieser verbesserten Hygiene wird die Frische verbessert und gleichzeitig die Gefahr von Hautreaktionen vermindert. Polygiene® besitzt eine Zulassung der Klasse 1 Medizinprodukte und bietet eine lebenslange Garantie für die Verhinderung unangenehmer Gerüche. Das integrierte Schweißband führt den Schweiss effektiv ab und verteilt ihn über das gesamte Gewebe und erhöht damit die Verdunstung bzw. Kühlung. Große Reflexionsstreifen an beiden Seiten der AeroLite® Anstosskappe erhöhen die Sichtbarkeit des Produktes und des Nutzers. Um die schmutzabweisenden Eigenschaften der modischen Anstosskappe zu verbessern, ist die Oberfläche mit einer dauerhaften wasserabweisenden Beschichtung ausgestattet. Wasser perlt von der Oberfläche einfach ab. Wir bieten sowohl Überzüge als auch die Innenschale als kostengünstige Austauschteile an. Lieferung ohne HDPE Innenschale.
Weitere Informationen:
Material:
Textil
Farbe:
warnorange
Ausführung:
Mikro
Schirmlänge:
25 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,67*
€ 599,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 571,80*
€ 681,06*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 599,61*
€ 713,5359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 581,88*
€ 692,4372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 548,31*
€ 652,4889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 536,70*
€ 638,673
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 513,67*
€ 611,2673
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 25,6835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.