Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchthaube Smoke/Chem SR 77-3 M, Gr. M/L (mobil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5684036
Hersteller:
     Sundström
Herst.-Nr.:
     H15-3512
EAN/GTIN:
     7392203009625
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandfluchthaube
Fluchthaube
Industriefluchthaube
brandfluchthauben sundström
SR 77-3 ist ein Atemfiltergerät in Kombination mit einer Haube für den Einsatz bei Feuer und bei Unfällen mit Chemikalien. Bei dem Gerät handelt es sich um eine Sundström Halbmaske aus Silikon die in eine Haube aus chemikalienbeständigem Material eingebaut ist. Die Hauben sind in Aluminiumtüten vakuumverpackt. Die Haube lässt sich schnell und einfach anlegen, ohne vorherige Einstellung erforderlich zu machen. Sie ist in zwei Größen lieferbar und passt für die meisten Erwachsenen und Jugendlichen. Die Haube ist mit einem Gasfilter SR 331-2, ABEK1-CO und Partikelfilter SR 510, P3 ausgerüstet und schützt gegen Kohlenmonoxid und andere giftige Gase und Partikeln, die bei Brand auftreten können: A1, organische Gase und Dämpfe, z.B.Lösungsmittel mit einem Siedepunkt über +65 °C. B1, anorganische Gase und Dämpfe, z.B.Chlor, Schwefelwasserstoff und Cyanwasserstoff. E1, saure Gase und Dämpfe, z.B.Schwefeldioxid und Fluorwasserstoff. K1, Ammoniak und gewisse Amine, z.B.Äthylendiamin. SR 77-3 M ist auch als tragbare Fluchthaube zugelassen und wird in einer Bereitschaftstasche aus Nylon geliefert, die sich am Gürtel befestigen lässt.10 Jahre Lagerfähigkeit ohne Wartungsbedarf.
Weitere Informationen:
Größe:
M/L
Norm:
EN 403:2004, EN 14387:2004 + A1:2008
Gewicht:
700 g
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Material-Maskenkörper:
Silikon
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: brandfluchthaube, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,24*
€ 235,31*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,52*
€ 255,25*
Frei Haus
ab € 219,49*
€ 272,64*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,25*
€ 303,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,05*
€ 289,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.