Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstosskappe AeroLite®60º Mikroschirm 25 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-5684108
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AAG002-100-100
EAN/GTIN:
     5038428306263
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Entwickelt von JSP‘s hauseigenem Entwicklungsteam, weist die HardCap™ AeroLite™ ein Gesamtgewicht von weniger as 135 Gramm auf - ohne jegliche Kompromisse hinsichtlich ihrer Performance. Die HardCap AeroLite®60º besteht und übertrifft die erforderlichen Aufpralltests und ist die leichteste, leistungsstärkste Vollschalenanstoßkappe auf dem Markt. Vollständiger Schutz in seiner Kategorie durch Erfüllung der Anforderungen der Norm EN812:2012. Genauso leicht wie atmungsaktiv ist die auswechselbare Polsterung (feuchtigkeitsabsorbierend) - um somit zusätzlichen Komfort und eine bessere Passform für den Träger zu gewährleisten. Unterhalb des glatten und geschmeidigen Textil-Überzugs befindet sich eine harte HDPE Innenschale und ein ultraleichter EPP Aufprall-Absorber, sorgsam entworfen um für den Träger gleichzeitig Elastizität und Komfort zu gewährleisten. Schaffen Sie Markenbekanntheit, indem Sie mit unserem "Logo Express Service" Ihr Firmenlogo zu Ihrer HardCap AeroLite®60º hinzufügen. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren. Der Textil-Überzug verfügt über große, geschwungene, offene Seitenpanele, die einen leichten Lufttransfer mit kühler Luft erlauben, um den Wärmeaufbau zu reduzieren. Der Textil-Überzug ist abnehmbar und maschinell waschbar. Das Schweißband und die Polsterung wurden mit Polygiene® behandelt, womit die Entstehung von Hautirritationen und Gerüchen deutlich vermindert wird. Der AeroLite®60° Bezug kann mit Seife und warmem Wasser gereinigt werden, ist aber auch in der Maschine bei 60°C waschbar.
Weitere Informationen:
Material:
HDPE-Innenschale, Textilüberzug
Farbe:
weiß
Norm:
EN 812:2012
Ausführung:
Mikro
Gewicht:
135 g
Schirmlänge:
25 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 24,99*
€ 30,29*
1
€ 8,95*
ab € 23,84*
€ 33,16*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 605,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.