Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Longsleeve Classic 178, tinte, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5685029
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0178034007
EAN/GTIN:
     4045981058264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Pullover
Damenpullover
Klassisches Langarmshirt für Damen, mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt, modisch schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
XL
Farbe:
tinte
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
160 g/m²
Geschlecht:
Damen
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: damen langarmshirts, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 11,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 12,00*
9 Tage
298
€ 5,90*
ab € 8,35*
€ 12,13*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 9,65*
€ 13,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,39*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0178001008
ab € 7,92*
Ähnlich
Hakro
0178001009
ab € 8,58*
Ähnlich
Hakro
0178001006
ab € 7,92*
Ähnlich
Hakro
0178001005
ab € 7,94*
Ähnlich
Hakro
0178001004
ab € 7,93*
Ähnlich
Hakro
0178001007
ab € 7,92*
Ähnlich
Hakro
0178001003
ab € 7,91*
Ähnlich
Hakro
0178002008
ab € 7,92*
Ähnlich
Hakro
0178002009
ab € 8,56*
Ähnlich
Hakro
0178002006
ab € 7,93*
Ähnlich
Hakro
0178002005
ab € 7,88*
Ähnlich
Hakro
0178002004
ab € 7,94*
Ähnlich
Hakro
0178002007
ab € 7,91*
Ähnlich
Hakro
0178002003
ab € 7,89*
Ähnlich
Hakro
0178005008
ab € 7,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.