Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsclog 711030 (SB), Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5685100
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711030-41
EAN/GTIN:
     4042035771650
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder, weiß, Stahlkappe, rutschhemmende PU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720), Sanitized behandelt, antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Ristbereich mit Gummizug, Klettverschluss, Zertifizierung für ORTHOstat Sohle und Sohlenerhöhung beantragt.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Schuhtyp:
Clog
Schutzklasse:
SB
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,83*
€ 66,98*
Lager 302
9
€ 5,95*
ab € 52,09*
€ 67,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,40*
€ 68,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,66*
€ 72,10*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,50*
€ 76,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,31*
€ 80,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,24*
€ 78,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,99*
€ 74,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,21*
€ 72,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,09*
€ 61,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.