Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale 711031 (S1), Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5685108
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711031-35
EAN/GTIN:
     4042035771575
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder, weiß, Stahlkappe, rutschhemmende PU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620), Sanitized behandelt, antistatisch, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Ristbereich verstellbar, Doppelklettverschluss, Sohlenerhöhung möglich, Zertifizierung für ORTHOstat Sohle und Sohlenerhöhung beantragt.
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Ausführung:
Sandale
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Fußbett:
auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
Schutzklasse:
S1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
1
Frei Haus
ab € 54,36*
€ 70,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,74*
€ 72,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,78*
€ 75,56*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,87*
€ 80,25*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,63*
€ 84,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,24*
€ 82,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,98*
€ 78,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,22*
€ 77,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,36*
€ 64,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.