Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsslipper 7131032 (S2), Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5685538
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131032-45
EAN/GTIN:
     4042035762160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder in weiß, Stahlkappe, rutschhemmende PU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620), Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Ristbereich mit Gummizug, Sohlenerhöhung möglich, CE EN ISO 20345:2012, S2, SRC
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
2
Frei Haus
ab € 55,73*
€ 73,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,16*
€ 74,91*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 56,35*
€ 78,51*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,73*
€ 83,36*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,18*
€ 87,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,67*
€ 86,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,47*
€ 81,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,77*
€ 77,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,73*
€ 66,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.