Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziegennappaleder-Handschuh LEPUS, Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5685977
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     2500-021-11
EAN/GTIN:
     4250206406007
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Arbeitshandschuh LEPUS im Mechanic-Style bietet durch seine an die Hand angepasste Schnittform guten Tragekomfort. Die Innenhand und der Knöchelschutz sind aus Ziegennappaleder, die Rückhand ist aus Bi-elastischem Stoff. Der Abschluss besteht aus einem hochelastischen Band mit Klettverschluss. Der Handschuh ist nach EN 388:2003 zertifiziert (2 1 2 2).
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grau/schwarz
Länge:
240 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2003
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2122
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Ziegennappaleder
Stulpenart:
Klettverschluss
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Paar (ab € 3,5319* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 423,21*
€ 503,6199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 417,07*
€ 496,3133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 394,79*
€ 469,8001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 384,65*
€ 457,7335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 353,19*
€ 420,2961
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.