Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Diamond Black Skin C&G B, Gr. 8


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5686174
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2332378-08
EAN/GTIN:
     3603835657219
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffi...
Gummihandschuhe (Fünffinger)
Handschuhe (Fünffinger)
Lederhandschuhe (Fünffinger)
Schwarzer, gestrickter Dyneema® Diamond Technologie-Handschuh, leicht, Nitrilschaumbeschichtung mit „Sandy-Finish“, Strickstärke 18. Eigenschaften: schwarze 3/4-Nitrilschaumbeschichtung • perfekte Wahl für ölige Umgebungen • schwarzes Futter und schwarze Fasern • geeignet für schmutzige Umgebung, maximale Haltbarkeit • waschbar bei 40 °C • geringere Kosten durch erhöhte Lebensdauer • Abriebfestigkeit • sehr griffig, weniger ermüdend für den Mitarbeiter, hält länger • Fortschrittliche Technologie mit Dyneema® Diamond Technologie-Hochleistungsfaser in Schwarz (ohne Stahl- oder Glasfaserverstärkungen) • erhöhter Tragekomfort den ganzen Tag über, bei hervorragender Beweglichkeit der Hände und geringem Gewicht
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
235 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X42B
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum mit sandy Finish
Trägermaterial:
Dyneema® Diamond Technology
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 18)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,09*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Paar (ab € 9,609* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 122,52*
€ 145,7988
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 121,89*
€ 145,0491
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 116,15*
€ 138,2185
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 111,92*
€ 133,1848
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 96,09*
€ 114,3471
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.